Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARLBORO 4PRA6 Hihnan sarana ruostumatonta terästä 6-5 / 32 tuuman pituus | AD9DLU

MARLBORO 4PRA6 hihnasarana ruostumatonta terästä, pituus 6-5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DLU Malli: 4PRA6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus6.156 "
Ovilehden leveys2 11 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kehyksen lehden pituus6.156 "
Kehyksen lehden leveys2 11 / 16 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus6.156 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.158 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta
MARLBORO 4PRA5 Hihnasarana ruostumatonta terästä 4-3 / 32 tuuman pituus | AD9DLT 4PRA54 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "0.099 "2 1 / 16 "€20.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLBORO 4PRA6 hihnasarana ruostumatonta terästä, pituus 6-5/32 tuumaa
€31.64 / yksikkö