MARKS USA PDL3500CRL US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPQ PDL3500CRL/26D / 1HVL9

MARKS USA PDL3500CRL US26D Proximity Access -lukon kromivipu

Varastossa
Tuote: AA9XPQ Malli: PDL3500CRL US26DRistiviite: PDL3500CRL/26D / 1HVL9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,085.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Akun60,000-työkierrot
Syvyys2-7 / 8 "
Oven paksuus1 3/8-1 7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiLH
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus11 "
Sisäsyvyys1-11 / 16 "
Sisäkorkeus8.25 "
Sisäleveys3.25 "
keyingStandardi
Salvan pituus1/2 tuumaa
Materiaalisinkkiseos
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliUra
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 F - +151 F
Ulkosyvyys2-9 / 16 "
Ulkopuolella11 "
Ulkopuolinen leveys3.25 "
Virtalähde(5) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha3-15 sekuntia
Jännite5.5-9 VDC
SäänkestäväKyllä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Läheisyysalue (1 ")
    • Alamerkki: LOCDOWN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKäsiKorkeuskeyingMateriaaliAsennustyyliUlkopuolellaHinta
MARKS USA PDL3000 US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPM PDL3000/26D / 1HVL6 PDL3000 US26D3.25 "2-3 / 8 "Ei käsin8.25 "StandardisinkkiLieriömäinen8"€2,053.87
MARKS USA PDL3000IC US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPN PDL3000IC/26D / 1HVL7 PDL3000IC US26D3.25 "2-3 / 8 "Ei käsin8.25 "SFICsinkkiLieriömäinen8"€1,919.16
MARKS USA PDL3500CRR US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPP PDL3500CRR/26D / 1HVL8 PDL3500CRR US26D3"2-7 / 8 "RH11 "StandardisinkkiseosUra11 "€2,041.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA PDL3500CRL US26D Proximity Access -lukon kromivipu
€2,085.55 / yksikkö