Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA DL3200 US26D Painikelukko | AE4TWL DL3200/26D / 5MRW9

MARKS USA DL3200 US26D Painikelukko

Varastossa
Tuote: AE4TWL Malli: DL3200 US26DRistiviite: DL3200/26D / 5MRW9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,612.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus1.875 "
Akun100,000-työkierrot
Oven paksuus1-5/8" to 1-7/8"
Tapahtuman tarkastuspolku40000
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Paloluokitus3 hr.
ToimintoToimisto avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiNH
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys1-11 / 16 "
Sisäkorkeus8.25 "
Sisäleveys3.25 "
keyingStandardi
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkopuolella8"
Ulkopuolinen leveys3.25 "
Virtalähde(5) AA-paristot
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.014
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOCDOWN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikeyingHinta
MARKS USA DL3200IC US26D Painikelukko | AE4TWM DL3200IC/26D / 5MRX0 DL3200IC US26DSFIC€1,632.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA DL3200 US26D Painikelukko
€1,612.22 / yksikkö