Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA 180SSK/32D Antiligature Lockset Knob ASA Strike Keyed Different | AC6AVP 1SS55 / 32J354

MARKS USA 180SSK/32D Antiligature Lockset Nuppi ASA Strike Keyed Erilainen

Varastossa
Tuote: AC6AVP Malli: 180SSK/32DRistiviite: 1SS55 / 32J354

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,578.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Palo3 hr.
Toimintoinstitutionaalinen
Luokka1
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiMerkit "C"
Sijaintityyppiinstitutionaalinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
LakotyyppiASA-lakko
TyyliNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LIFE SAVER

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA 180SSK/32D Antiligature Lockset Nuppi ASA Strike Keyed Erilainen
€1,578.43 / yksikkö