Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252835055 Hiontapyörä 6 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1 / 4 tuuman arbor-reikä | AB9GPN 2D751

NORTON ABRASIVES 66252835055 Hiomaleikkauspyörä 6 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1/4 tuuman kaarireikä

Varastossa
Tuote: AB9GPN Malli: 66252835055Ristiviite: 2D751

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1.25 "
Halkaisija6"
Timantin koputusEi
sisu60
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku10190
Paksuus0.035 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotA60-OBNA2
Pyörän tyyppiKuituvahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijaMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusPyörän tyyppiHinta
NORTON ABRASIVES 66252835064 Hiontapyörä 6 tuuman halkaisija 0.035 tuuma T 3/8 tuumainen reikä reikään | AB9GPP 2D752 662528350643 / 8 "6"Ensiluokkainen alumiinioksidi101850.035 "Kuituvahvistettu€26.22
NORTON ABRASIVES 66252938786 Hiomaleikattu pyörä 7 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1/2 tuuman reikä reikää | AB9GPQ 2D753 662529387861 / 2 "7"Alumiinioksidi87300.035 "Kuituvahvistettu€57.97
NORTON ABRASIVES 66252938787 Hiontapyörä 7 tuuman halkaisija 0.035 tuuma T 5/8 tuumainen reikä reikään | AB9GPR 2D754 662529387875 / 8 "7"Alumiinioksidi87300.035 "Kuituvahvistettu€48.83
NORTON ABRASIVES 66252938788 Hiomaleikattu pyörä 7 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1 / 4 tuuman arbor-reikä | AB9GPT 2D755 662529387881.25 "7"Alumiinioksidi87300.035 "Kuituvahvistettu€51.03
NORTON ABRASIVES 66253042983 Hiomalaikka 8 tuuman halkaisija 0.060 tuumaa T 1-1/4 tuuman karan reikä | AB9GPU 2D757 662530429831.25 "8"Alumiinioksidi76400.06 "Kuituvahvistettu€61.22
NORTON ABRASIVES 66253043009 Hiomaleikattu pyörä 8 tuuman halkaisija 0.060 tuuma T 1/2 tuuman reikä reikään | AB9GPV 2D758 662530430091 / 2 "8"Alumiinioksidi76400.06 "Kuituvahvistettu€67.96
NORTON ABRASIVES 66253149186 Hiomaleikattu pyörä 10 halkaisija x 0.060 tuumaa T 1-1 / 4 tuuman arbor reikä | AB9GPW 2D759 662531491861.25 "10 "Alumiinioksidi61100.06 "Kuituvahvistettu€112.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252835055 Hiomaleikkauspyörä 6 tuuman halkaisija 0.035 tuumaa T 1-1/4 tuuman kaarireikä
€53.50 / yksikkö