Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA 195SSRB/32D Antiligature Lever Lockset Lever Entry Keyed Alike Kiillotettu ruostumaton | AC6AWG 1SS19 / 32J370

MARKS USA 195SSRB/32D Antiligature Lever Lukkosarja Vivun sisäänvienti Kiillotettu ruostumaton

Varastossa
Tuote: AC6AWG Malli: 195SSRB/32DRistiviite: 1SS19 / 32J370

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,055.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature-vipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriIC-ydin
Suorittaa loppuunKiillotettu ruostumaton
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka1
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
keyingAvain samanlainen
Kiilauran tyyppiIC-ydin valmistettiin
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.2.75 "
LakotyyppiASA kaareva huuli
TyyliVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LIFE SAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokeyingKiilauran tyyppiSijaintityyppiHinta
MARKS USA 195SSN/32D Antiligature Lever Lockset Vipukanava Avaamaton | AC6AVX 1SS19 / 32J361 195SSN/32DKulkuAvaimetonMerkit "C"-€817.54
MARKS USA 195SSL/32D Antiligature Lever Lockset Lever Avaamaton Kiillotettu | AC6AVY 1SS19 / 32J362 195SSL/32DyksityisyysAvaimetonMerkit "C"-€975.45
MARKS USA 195SSB/32D Antiligature Lever Lockset Lever Entry Kiillotettu | AC6AWF 1SS19 / 32J369 195SSB/32DmerkintäAvain eriMerkit "C"-€1,051.65
MARKS USA 195SSAB/32D Antiligature Lever Lockset Lever Entry Keyed Erilainen | AC6AWH 1SS19 / 32J371 195SSAB/32DmerkintäAvain eriMerkit "C"-€106.81
MARKS USA 195SSAQ/32D Antiligature Lever Lockset Vipu sisääntulo Kiillotettu | AC6AWK 1SS19 / 32J373 195SSAQ/32DpoistuminenAvain eriMerkit "C"-€462.17
MARKS USA 195SSS/32D Antiligature Lever Lockset Lever Grade 1 Classroom Kiillotettu | AC6AWL 1SS19 / 32J374 195SSS/32DLuokkahuoneAvain eriMerkit "C"-€1,059.29
MARKS USA 195SSRS/32D Antiligature Lever Lockset Lever Grade 1 IC Core Prepped | AC6AWM 1SS19 / 32J375 195SSRS/32DLuokkahuoneAvain samanlainenIC-ydin valmistettiininstitutionaalinen€1,059.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA 195SSRB/32D Antiligature Lever Lukkosarja Vivun sisäänvienti Kiillotettu ruostumaton
€1,055.85 / yksikkö