TUOTEMERKIN TUOTTEET PHLA 20-240360-15.0-24-TDP Sähkölämmitin Vaarallinen 240v 15kw | AF7JCV 21EX17

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-240360-15.0-24-TDP sähkölämmitin, vaarallinen 240v 15kw

Varastossa
Tuote: AF7JCV Malli: PHLA 20-240360-15.0-24-TDPRistiviite: 21EX17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31,054.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin, vaarallinen sijainti
Ilman lämpötila Nouse19.2-astetta F
Vahvistimet AC38.1
BtuH-lähtö51,200
VäriHarmaa
Syvyys24.5 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus25 "
Hz60
kW15
NEMA-pistokkeen määritykset7 ja 9
Lämpöasetusten määrä1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe3
Turvallisuus OminaisuudetNEMA 7 valettu alumiinikontaktorikotelo, jossa 24 voltin ohjaus, irrotuskytkin manuaalisella nollauksella, lämpöylärajan katkaisu, merkkivalo ja turvakeltainen jauhemaalattu kärryn viimeistely
Jännite240
Watts15,000
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8516290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtökWJänniteWattsHinta
TUOTEMERKIN TUOTTEET PHLA 20-480360-15.0-24-TDP Sähkölämmitin vaarallinen 480v 15kw | AF7JCW 21EX18 PHLA 20-480360-15.0-24-TDP1951,2001548015,000€31,467.42
TUOTEMERKIN TUOTTEET PHLA 20-480360-25.0-24-TDP Sähkölämmitin vaarallinen 480v 25kw | AF7JCX 21EX19 PHLA 20-480360-25.0-24-TDP31.185,4002548025,000€32,672.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS PHLA 20-240360-15.0-24-TDP sähkölämmitin, vaarallinen 240v 15kw
€31,054.62 / yksikkö