Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKEL-TUOTTEET H30522T2DWB Kaupallinen seinälämmitin 2250 / 500W | AG2NET 31TR45

MARKEL PRODUCTS H30522T2DWB kaupallinen seinälämmitin 2250/500W

Varastossa
Tuote: AG2NET Malli: H30522T2DWBRistiviite: 31TR45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen / arkkitehtoninen sähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse60-astetta F
Vahvistimet AC9.4
BtuH7680
VäriRuskea / Alumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Säleikön syvyys1"
Säleikön korkeus13-1 / 8 "
Säleikön materiaaliTeräs, 18 ga. Jauhemaalattu grilli, suulakepuristettu alumiinirunko
Säleikön leveys10 "
Lämmittimen tyyppiarkkitehtoninen
Asunnon syvyys3.375 "
Asunnon korkeus12.125 "
Kotelon leveys9"
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite240
Seinän aukon syvyys3-5 / 8 "
Seinän aukon korkeus12-1 / 8 "
Seinän aukon leveys9-1 / 4 "
Watts2250/500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8419899540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysJänniteWattsHinta
MARKEL-TUOTTEET F30522T2DWB Kaupallinen seinälämmitin 2250 / 500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/500€634.61
MARKEL-TUOTTEET E3055T2DWB Kaupallinen seinälämmitin 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/750€546.14
MARKEL-TUOTTEET E3323TD-RP kaupallinen seinälämmitin 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/750€1,204.17
MARKEL-TUOTTEET HF3323TD-RP kaupallinen seinälämmitin 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/1125€1,275.34
MARKEL PRODUCTS HF3325TD-RP Kaupallinen seinälämmitin 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/2250€1,260.58
MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP Kaupallinen seinälämmitin 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/3000€1,270.50
MARKEL PRODUCTS G3325TD-RP Kaupallinen seinälämmitin 3000W | AG2NHY 31TR55 G3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "2773000€1,175.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS H30522T2DWB kaupallinen seinälämmitin 2250/500W
€652.38 / yksikkö