MARKEL PRODUCTS G3325TD-RP Kaupallinen seinälämmitin 3000W | AG2NHY 31TR55

MARKEL PRODUCTS G3325TD-RP kaupallinen seinälämmitin 3000W

Varastossa
Tuote: AG2NHY Malli: G3325TD-RPRistiviite: 31TR55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,175.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen / arkkitehtoninen sähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse65-astetta F
Vahvistimet AC10.8
BtuH10,240
VäriRuskea / Alumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Säleikön syvyys1"
Säleikön korkeus20-27 / 32 "
Säleikön materiaaliTeräs, 18 ga. Jauhemaalattu grilli, suulakepuristettu alumiinirunko
Säleikön leveys15-29 / 32 "
Lämmittimen tyyppiarkkitehtoninen
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus19 5 / 16 "
Kotelon leveys13.875 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite277
Seinän aukon syvyys4"
Seinän aukon korkeus19-7 / 16 "
Seinän aukon leveys14-3 / 16 "
Watts3000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419899540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysJänniteWattsHinta
MARKEL-TUOTTEET F30522T2DWB Kaupallinen seinälämmitin 2250 / 500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/500€634.61
MARKEL-TUOTTEET H30522T2DWB Kaupallinen seinälämmitin 2250 / 500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/500€652.38
MARKEL-TUOTTEET E3055T2DWB Kaupallinen seinälämmitin 1500 / 750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/750€546.14
MARKEL-TUOTTEET E3323TD-RP kaupallinen seinälämmitin 1500 / 750W | AG2NHU 31TR51 E3323TD-RP12.551203.75 "19 5 / 16 "13.875 "1201500/750€1,204.17
MARKEL-TUOTTEET HF3323TD-RP kaupallinen seinälämmitin 1500 / 1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/1125€1,275.34
MARKEL PRODUCTS HF3325TD-RP Kaupallinen seinälämmitin 3000 / 2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/2250€1,260.58
MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP Kaupallinen seinälämmitin 4000 / 3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/3000€1,270.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS G3325TD-RP kaupallinen seinälämmitin 3000W
€1,175.59 / yksikkö