MARKKINITUOTTEET 198-TMC sähköinen avaruuslämmitin, säteilevä / tuuletin Pakotettu | AG2NHB 31TR31

MARKEL PRODUCTS 198-TMC Sähköinen tilanlämmitin Säteilevä/tuuletin Pakotettu

Varastossa
Tuote: AG2NHB Malli: 198-TMCRistiviite: 31TR31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen avaruuslämmitin
Ilman lämpötila Nouse90-astetta F
Vahvistimet AC12.5
BtuH-lähtö5120
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
Syvyys12 "
Lämmittimen tyyppiSäteilevä ja tuuletin pakotettu
Korkeus15 "
Hz60
kW1.5
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P, 16/3 SJT, 3-napainen maadoitettu
Lämpöasetusten määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetKaksoisturvajärjestelmä (kaatumiskytkin, manuaalinen nollaus)
Jännite120
Watts1500/900/600
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8516290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS 198-TMC Sähköinen tilanlämmitin Säteilevä/tuuletin Pakotettu
€247.71 / yksikkö