MARKAR HG305-001-630 Pianosarana 7 jalan pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AC4BHA 2YEY3

MARKAR HG305-001-630 Piano Sarana 7 jalkaa pituus 1-11/16 tuumaa leveys

Tuote: AC4BHA Malli: HG305-001-630Ristiviite: 2YEY3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€955.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu pianosarja
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Rannekkeen pituus1"
Lehtien paksuus0.125 "
Pituus7ft.
Kantavuus600 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaali304 Ruostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata90 Tutkinnot
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5735
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)226.57
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
MARKAR HG305-002-630 Pianosarana 8 jalan pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AC4BHB 2YEY4 HG305-002-6308ft.304 Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR HG305-001-630 Piano Sarana 7 jalkaa pituus 1-11/16 tuumaa leveys
€955.37 / yksikkö