MARKAR FS201-001-600 pianosarana 7 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BJT 2YFF3

MARKAR FS201-001-600 Piano Sarana 7 jalkaa pituus 2-1/4 tuumaa leveys

Tuote: AC4BJT Malli: FS201-001-600Ristiviite: 2YFF3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€592.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu pianosarja
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPäällystakki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Rannekkeen pituus1"
Lehtien paksuus0.437 "
Pituus7ft.
Kantavuus600 lb
Materiaali1012 Kylmävalssattu teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata90 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiPituusMateriaaliTapin materiaaliLiikerataHinta
MARKAR FS301-001-630 Pianosarana 7 jalan pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AC4BGV 2YEX6 FS301-001-6301 11 / 16 "LuonnollinenSatiini27ft.Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs90 Tutkinnot€716.15
Tarjouspyyntö
MARKAR FS302-001-630 Pianosarana 7 jalan pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AC4BGW 2YEX8 FS302-001-6301 11 / 16 "LuonnollinenSatiini27ft.304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs90 Tutkinnot€827.30
Tarjouspyyntö
MARKAR FS302-002-630 Pianosarana 8 jalan pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AC4BGX 2YEX9 FS302-002-6301 11 / 16 "LuonnollinenSatiini28ft.Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs90 Tutkinnot€979.37
Tarjouspyyntö
MARKAR FS201-02-600 Pianosarana 8 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BJU 2YFF4 FS201-02-6002.25 "HarmaaPäällystakki28ft.1012 Kylmävalssattu teräsRuostumaton teräs90 Tutkinnot€631.34
Tarjouspyyntö
MARKAR FS202-001-600 pianosaranan teräspäällystakki | AC4BJV 2YFF5 FS202-001-6002.25 "HarmaaPäällystakki27ft.TeräsRuostumaton teräs90 Tutkinnot€514.22
Tarjouspyyntö
MARKAR FS202-002-600 pianosarana 8 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BJW 2YFF6 FS202-002-6002.25 "HarmaaPäällystakki28ft.1012 Kylmävalssattu teräsRuostumaton teräs90 Tutkinnot€631.34
Tarjouspyyntö
MARKAR FS102-001-628 Pianosarana 7 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BKD 2YFG4 FS102-001-6282.25 "LuonnollinenAnodisoitu kirkas-7ft.AlumiiniRuostumaton teräs PTFE päällystetty180 Tutkinnot€606.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR FS201-001-600 Piano Sarana 7 jalkaa pituus 2-1/4 tuumaa leveys
€592.48 / yksikkö