MARKAR FM100-002-628 Pianosarana 8 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BKA 2YFG1

MARKAR FM100-002-628 Piano Sarana 8 jalkaa pituus 2-1/4 tuumaa leveys

Tuote: AC4BKA Malli: FM100-002-628Ristiviite: 2YFG1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€574.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu pianosarja
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Rannekkeen pituus1"
Lehtien paksuus0.125 "
Pituus8ft.
Kantavuus600 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs PTFE päällystetty
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiPituusMateriaaliTapin materiaaliLiikerataHinta
MARKAR FM300-001-630 Pianosarana 7 jalan pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AC4BHC 2YEY5 FM300-001-6301 11 / 16 "LuonnollinenSatiini217ft.304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs90 Tutkinnot€713.92
Tarjouspyyntö
MARKAR FM300-002-630 Pianosarana 8 jalan pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AC4BHD 2YEY6 FM300-002-6301 11 / 16 "LuonnollinenSatiini28ft.304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs90 Tutkinnot€828.83
Tarjouspyyntö
MARKAR FM200-001-600 pianosarana teräs päällystakki | AC4BJQ 2YFF1 FM200-001-6002.25 "HarmaaPäällystakki27ft.TeräsRuostumaton teräs180 Tutkinnot€429.33
Tarjouspyyntö
MARKAR FM200-002-600 pianosarana 8 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BJR 2YFF2 FM200-002-6002.25 "HarmaaPäällystakki28ft.1012 Kylmävalssattu teräsRuostumaton teräs180 Tutkinnot€494.90
Tarjouspyyntö
MARKAR FM100-001-628 Pianosarana 7 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BJZ 2YFF9 FM100-001-6282.25 "LuonnollinenAnodisoitu kirkas27ft.AlumiiniRuostumaton teräs PTFE päällystetty180 Tutkinnot€487.36
Tarjouspyyntö
MARKAR FM100-001-313 Pianosarana 7 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BKB 2YFG2 FM100-001-3132.25 "Tumma pronssiAnodisoitu kirkas27ft.AlumiiniRuostumaton teräs PTFE päällystetty180 Tutkinnot€594.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR FM100-002-628 Piano Sarana 8 jalkaa pituus 2-1/4 tuumaa leveys
€574.36 / yksikkö