Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTTIKAAPELI PCE345 Jigsaw Soft Grip 120v 9-1 / 2 tuuman pituus | AF9RFF 30RW07

PORTER CABLE PCE345 Jigsaw Pehmeä Grip 120v 9-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF9RFF Malli: PCE345Ristiviite: 30RW07 / 21A466

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalapeli
Säädettävä kenkä0-45 astetta
Ampeeria6.0
Terän tyyppiU-varsi, T-varsi
Johdon pituus6ft.
Leikkaaminen4-asentoinen kiertorata
Kahvan muotoiluylin
Aivohalvauksen pituus13 / 16 "
VakionopeussovellusValita
Aivohalvauksia minuutissa0 ja 3200
Työkalun pituus9.5 "
Työkalun paino5.4 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.86
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8467220070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräjärjestelmä (ilman työkaluja)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCE345 Jigsaw Pehmeä Grip 120v 9-1/2 tuuman pituus
€119.48 / yksikkö