Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAR EGC308-83 Oven reunasuoja ruostumaton teräs | AF8FAG 25HE29

MARKAR EGC308-83 oven reunasuoja ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF8FAG Malli: EGC308-83Ristiviite: 25HE29

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven reunan vartija
VäriTylsää ruostumatonta
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus83.125 "
SairaalavinkkiEi
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusReunasuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302104030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR EGC308-83 oven reunasuoja ruostumatonta terästä
€301.25 / yksikkö