Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 96026G Teollinen merkintä pysyvä 1/16 tuumaa vihreä | AF7ZTW 23YU24

MARKAL 96026G Industrial Marker Pysyvä 1/16 tuuman vihreä

Varastossa
Tuote: AF7ZTW Malli: 96026GRistiviite: 23YU24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen merkki
ToimintatyyppiKapillaari
Pohjamateriaaliamuste
VäriVihreä
Kuiva-aikaAlle 30 sekuntia
MerkintätyyppiPysyvä
NSF-sertifioituEi
Temp. alue0 astetta 150 astetta F
Kärjen materiaaliKuitu
Vihjeiden koko1 / 16 "
Vinkkityyliluoti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9608200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVihjeiden kokoVinkkityyliHinta
MARKAL 96022G Teollinen merkintä pysyvä 1/16 tuumaa punainen | AF7ZTU 23YU22 96022Gpunainen1 / 16 "luoti€3.45
MARKAL 96025G pysyvä mustemerkin hieno kärki sininen AF7ZTV 23YU23 96025Gsininen1 / 16 "luoti€3.45
MARKAL 96222G pysyvä mustemerkintä punainen | AF7ZTX 23YU25 96222Gpunainen1/8 "ja 1/4"Taltta€7.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 96026G Industrial Marker Pysyvä 1/16 tuuman vihreä
€3.45 / yksikkö