Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 80621G maalikynä 11/16 tuuman keltainen Pk 12 | AF7ZRV 23YT99

MARKAL 80621G Paint Crayon 11/16 tuuman keltainen Pk 12

Varastossa
Tuote: AF7ZRV Malli: 80621GRistiviite: 23YT99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalimerkki
VäriKeltainen
Kuiva-aika12-24 tuntia.
Temp. alue-50 - 150 astetta F
Vihjeiden koko11 / 16 "
VinkkityyliPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)12.85
Laivan leveys (cm)7.77
HS-koodi9609900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuiva-aikaTemp. alueVihjeiden kokoVinkkityyliPkg. MääräHinta
MARKAL 96960G Maalimerkit Öljypinnat Valkoinen | AB7RAB 23YT59 96960GValkoinen--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96961G maalimerkinnän öljypinnat keltaiset AB7RAC 23YT60 96961GKeltainen--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96962G -maalimerkit öljypinnoille punainen | AB7RAD 23YT61 96962Gpunainen--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96963G -maalimerkinnän öljypinnat musta | AB7RAE 23YT62 96963GMusta--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96964G -maalimerkit öljypinnoille oranssi | AB7RAF 23YT63 96964GOranssi--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96965G -maalimerkit öljypinnoille sininen | AB7RAG 23YT64 96965Gsininen--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96966G maalimerkinnän öljypinnat vihreät | AB7RAH 23YT65 96966GVihreä--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 80621G Paint Crayon 11/16 tuuman keltainen Pk 12
€65.24 /pakkaus