Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 79704 Zoom-nokkaöljy 4 oz | AJ2HDH 4NA76

MARKAL 79704 Zoom Spout Oiler 4 Oz

Varastossa
Tuote: AJ2HDH Malli: 79704Ristiviite: 4NA76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräZoom-nokkaöljy
Säiliön koko4 oz.
container TyyppiPullo
Leimahduspiste302-astetta F
NelipallopukuEi määritelty
ISO-viskositeettiluokkaEi määritelty
Voiteluaineen NSF-luokitusEi arvioitu
SAE luokkaEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)28.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Timken OK Load: Ei määritelty

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 79704 Zoom Spout Oiler 4 Oz
€7.94 / yksikkö