Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V000MGD9EM Machine Guard Safety Dvd -ohjelma | AE9ADE 6GWK0

MARCOM V000MGD9EM Machine Guard Safety DVD -ohjelma

Varastossa
Tuote: AE9ADE Malli: V000MGD9EMRistiviite: 6GWK0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueToimialakohtainen koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K000MGD9EM Machine Guard Safety Dvd -sarja | AE9ACF 6GWG8 K000MGD9EMTurvallisuuskoulutuspaketti€554.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000MGD9EM Machine Guard Safety DVD -ohjelma
€339.48 / yksikkö