Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K000MGD9EM Machine Guard Safety Dvd -sarja | AE9ACF 6GWG8

MARCOM K000MGD9EM Machine Guard Safety DVD Kit

Varastossa
Tuote: AE9ACF Malli: K000MGD9EMRistiviite: 6GWG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€554.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueToimialakohtainen koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM V000MGD9EM Machine Guard Safety Dvd -ohjelma | AE9ADE 6GWK0 V000MGD9EMTurvallisuuskoulutusohjelma€412.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K000MGD9EM Machine Guard Safety DVD Kit
€554.69 / yksikkö