Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001669ET -koulutus-DVD-viestintä | AG9JVE 20RP95

MARCOM V0001669ET Koulutus-DVD:n vaaraviestintä

Varastossa
Tuote: AG9JVE Malli: V0001669ETRistiviite: 20RP95

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD, todistus, paperi / lomake
Kirjan nimiVaaraviestintä rakennusympäristössä
Syvyys12 "
Korkeus2"
KieliEnglanti
Sivujen määrä0
Asetukset kattavatOSHA 29 CFR
AihealueVaaraviestintä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: 20 min.
    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräKieliAihealueLeveysHinta
MARCOM K0001659EO Training DVD Vaaraviestintä | AG9JUX 20RP86 K0001659EO20 "4"DVD, kirja / esite, julisteEnglantiVaaraviestintä14 "€796.54
MARCOM K0001669ET Koulutus-DVD:n vaaraviestintä | AG9JUY 20RP87 K0001669ET20 "4"DVD, kirja / esite, julisteEnglantiVaaraviestintä14 "€728.65
MARCOM K0001679EO Koulutus-DVD Vaaraviestintä | AG9JUZ 20RP88 K0001679EO20 "4"DVD, kirja / esite, julisteEnglantiVaaraviestintä14 "€723.36
MARCOM K0001689EO -harjoittelu DVD-vaaraviestinnästä | AG9JVA 20RP89 K0001689EO20 "4"DVD, kirja / esite, julisteEnglantiVaaraviestintä14 "€723.36
MARCOM K0001699EO Koulutus-DVD Vaaraviestintä | AG9JVB 20RP90 K0001699EO20 "4"DVD, kirja / esite, julisteEnglantiVaaraviestintä14 "€723.36
MARCOM K0001709EO -koulutus-DVD-viestintä | AG9JVC 20RP91 K0001709EO20 "4"DVD, kirja / esite, julisteEnglantiVaaraviestintä14 "€723.36
MARCOM V0001659EO -koulutus-DVD-viestintä | AG9JVD 20RP94 V0001659EO12 "2"DVD, todistus, paperi / lomakeEnglantiVaaraviestintä12 "€386.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001669ET Koulutus-DVD:n vaaraviestintä
€350.90 / yksikkö