Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000499SM Työturvallisuuskoulutus Dvd AD4FVU 41J037

MARCOM K0000499SM Työturvallisuuskoulutus DVD

Varastossa
Tuote: AD4FVU Malli: K0000499SMRistiviite: 41J037

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutussarja
Syvyys14 "
muodostuuDVD
Korkeus4"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
AihealueTyöturvallisuus
Tekniset vaatimuksetDVD-soitin
Aika:20 min.
TyyppiNeuvonta
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräAsetukset kattavatAika:LeveysHinta
MARCOM K0000439SM Työturvallisuuskoulutus Dvd AD4FUG 41J002 K0000439SM14 "4"DVD-koulutussarja-21 min.19 "€357.89
MARCOM K0000199SM Työturvallisuuskoulutus Dvd AD4FUU 41J013 K0000199SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.90021 min.19 "€499.72
MARCOM K0000709SM Työturvallisuuskoulutus Dvd AD4FVA 41J020 K0000709SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.15116 min.19 "€349.79
MARCOM K0000679SM Työturvallisuuskoulutus Dvd AD4FVC 41J022 K0000679SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.13813 min.19 "€357.89
MARCOM K0000939SM Työturvallisuuskoulutus Dvd AD4FVF 41J025 K0000939SM14 "4"DVD-koulutussarja-13 min.19 "€357.89
MARCOM K0000209SM Työturvallisuuskoulutus Dvd AD4FVK 41J029 K0000209SM14 "4"DVD-koulutussarja-19 min.19 "€499.72
MARCOM K0001239SM Työturvallisuuskoulutus Dvd AD4FVL 41J030 K0001239SM14 "4"DVD-koulutussarja-21 min.19 "€357.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000499SM Työturvallisuuskoulutus DVD
€363.92 / yksikkö