Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTS-R-90 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 90A, 600VAC | BD3DPR

BUSSMANN KTS-R-90 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, nopea puhallus, 90 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BD3DPR Malli: KTS-R-90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu90A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK1
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus7.88 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KTS-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
BUSSMANN KTS-R-150 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 150A, 600VAC | BC7YDR KTS-R-150Patruunan terä150A-9.63 "Veitsen terä1.5 "€295.67
BUSSMANN KTS-R-250 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 250A, 600VAC | BC8CPM KTS-R-250Patruunan terä250A-11.63 "Veitsen terä2"€503.92
BUSSMANN KTS-R-6 luokan RK1 sulake, teollisuus, Fast Blow, 600VAC, patruunasulake | BC8ECN KTS-R-6Kasetin sulakkeet6A0.81 "5"Leikata-€32.32
BUSSMANN KTS-R-350 Teollisuussulake, luokka RK1, Fast Blow, 350A, 600VAC | BC8UZR KTS-R-350Patruunan terä350A-11.63 "Veitsen terä2"€503.92
BUSSMANN KTS-R-30 Class RK1 Sulake, Teollisuus, Fast Blow, 600VAC, 30A, Kasettisulake | BC8VTK KTS-R-30Kasetin sulakkeet30A0.81 "5"Leikata-€40.73
BUSSMANN KTS-R-3 Class RK1 Sulake, Teollisuus, Fast Blow, 600VAC, 3A, Kasettisulake | BC9BMF KTS-R-3Kasetin sulakkeet3A0.81 "5"Leikata-€32.32
BUSSMANN KTS-R-500 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, Fast Blow, 500A, 600VAC | BC9BNP KTS-R-500Patruunan terä500A-1.115ft.Veitsen terä2.5 "€685.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTS-R-90 teollisuusvirtasulake, luokka RK1, nopea puhallus, 90 A, 600 VAC
€149.29 / yksikkö