Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000189EO Osha Rcrdkpng For Mgrs Emplys DVD Kit | AE9AEA 6GWN4

MARCOM K0000189EO Osha Rcrdkpng For Mgrs Emplys DVD Kit

Varastossa
Tuote: AE9AEA Malli: K0000189EORistiviite: 6GWN4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€796.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatimustenmukaisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAihealueHinta
MARCOM K000K2S9EO Trukin turva-Dvd-sarja | AD3ECJ 3YKR1 K000K2S9EOTrukki ja ajoturvallisuus€713.92
MARCOM K0000569EO Hengityksensuojain ja turvasarja | AD3ECQ 3YKT1 K0000569EOKemian / HAZMAT-koulutus€751.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000189EO Osha Rcrdkpng For Mgrs Emplys DVD Kit
€796.19 / yksikkö