Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM B0001710EX Ilmanostimet Ilmanostimet Suomi PK15 | AG9JWN 20RR31

MARCOM B0001710EX Ilmanostimet Ilmanostimet Englanti PK15

Varastossa
Tuote: AG9JWN Malli: B0001710EXRistiviite: 20RR31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirja / esite
Kirjan nimiHissit
Syvyys12 "
Korkeus2"
KieliEnglanti
Sivujen määrä16
AihealueHissit
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKieliSivujen määräAihealueLeveysPkg. MääräHinta
MARCOM B0001650SX Communication Book Hazard Comm PK15 | AG9JWK 20RR28 B0001650SX12 "2"Espanjan16Globaalisti harmonisoitu järjestelmä12 "1€35.37
MARCOM B0001710SX Ilmanostimet Ilmanostimet Espanjan PK15 | AG9JWT 20RR35 B0001710SX12 "2"Espanjan16Hissit12 "1€34.16
MARCOM B0001720EX Saksilavat Saksilavat English PK15 AG9JWX 20RR39 B0001720EX12 "2"Englanti16Saksilavat12 "1€34.16
MARCOM B0001720SX Saksilavat Saksilavat Espanja PK15 AG9JXB 20RR43 B0001720SX12 "2"Espanjan16Saksilavat12 "1€35.37
MARCOM B000BAC0EM -harjoittelu-DVD-takaturva Suomi PK15 | AH2GNR 28AC04 B000BAC0EM3 / 4 "8"Englanti16Selkäturva / ergonomia5"1€44.83
MARCOM B000CGC0EM Koulutus DVD -painekaasupullo PK15 | AH2GNT 28AC05 B000CGC0EM3 / 4 "8"Englanti16Kemiallinen turvallisuus5"1€28.94
MARCOM B0000210EM Koulutus-DVD-komposiittityöasema PK15 | AH2GNU 28AC06 B0000210EM3 / 4 "8"Englanti16Työturvallisuus5"1€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM B0001710EX Ilmanostimet Ilmanostimet Englanti PK15
€34.16 / yksikkö