MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Moottori 1/2 Hp 1725 Rpm 115/230v | AD4UTA 44D123 / C262

MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X-moottori 1/2 hv 1725 rpm 115 / 230v

Varastossa
Tuote: AD4UTA Malli: 5KC42GN0014XRistiviite: 44D123 / C262

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.6/4.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia9.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus64.9%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115/230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.585
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.22
Laivan leveys (cm)25.88
HS-koodi8501513040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentokehysTäyden kuorman ampeeritMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR48WN6066 Yleiskäyttöinen moottorin korkki Käynnistys / korkki Käynnistä Tefc 3/4 Hv 1140 kierrosta / min 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5KCR48WN6066Kaikki kulmat5610.6/5.3AvainEi eristettypohja1140-€1,046.76
MARATONIN MOOTTORIT 5KC32GN19 Moottori 1/4 Hv 1725 Kierrosta minuutissa 115 / 230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Vaakasuora565.4/2.7AvainEi eristettypohja1725-€388.80
MARATONIN MOOTTORIT 5KC35MN43 Moottori 1/3 Hv 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Vaakasuora566.0/3.0AvainEi eristettypohja1725-€436.83
MARATHON MOOTTORIT 5KC35MN43X Moottori 1/3 Hv 1725 Kierrosta minuutissa 115 / 230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XVaakasuora566.0/3.0Avainautopohja1725-€473.21
MARATHON MOOTTORIT 5KC42GN0014 Moottori 1/2 hv 1725 rpm 115 / 208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Vaakasuora568.6 / 4.1-4.3AvainEi eristettypohja1725-€532.85
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Moottori 3/4 Hp 1725 Rpm 115/230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XVaakasuora5611.0/5.5Avainautopohja1725-€658.84
MARATONIN MOOTTORIT 5KC49UN6065 Moottori 1/2 hv 1140 rpm 115 / 230v | AD4UTH 44D130 / C264 5KC49UN6065Vaakasuora569.4/4.7AvainEi eristettypohja1140-€819.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X-moottori 1/2 hv 1725 rpm 115 / 230v
€579.73 / yksikkö