MARATHON MOOTTORIT 5KC35MN73 Yleiskäyttöinen moottori 1/3 hv 1725 rpm 115 / 230v | AF7NAP 21YZ90 / G1513

MARATHON MOTORS 5KC35MN73 Yleiskäyttöinen moottori 1/3 hv 1725 rpm 115/230v

Varastossa
Tuote: AF7NAP Malli: 5KC35MN73Ristiviite: 21YZ90 / G1513

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.0/3.0
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia8.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus64%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 15 / 16 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Jännite115/230
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6625
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8501513040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMTäyden kuorman ampeeritHPNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR46MN0093 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 1/2 hv 1725/1425 rpm 56c | AA9ZKQ 1K128 / E265 5KCR46MN00931725/14255.8-5.6/2.9-2.81/274.0%-1701-18001701-18001.25€662.75
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR49UN0107 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Tefc 1 Hv 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKX 1K134 / EG283 5KCR49UN01071725/142511.8-11.4/5.9-5.7177.4%-1701-18001701-18001.15€561.08
MARATHON MOOTTORIT 5KC49SN2156X moottorikondensaattorin käynnistys 1.5 hv 3450 / 115v 230c Tefc | AC56GHP 2K2 / C389 5KC49SN2156X345016.4/8.21.5-13 "-3001-36001.0€788.89
MARATONIN MOOTTORIT 056C34F5324 Yleiskäyttöinen moottori 1 Hv 3450 115 / min 208 / 230-7v | AF21NAL 87YZ518 / GXNUMX 056C34F5324345012.4 / 6.7-6.2172%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.15€572.20
MARATHON MOOTTORIT 5KC32GN25 Yleiskäyttöinen moottori 1/4 hv 1725 rpm 115 / 230v | AF7NAM 21YZ88 / G1511 5KC32GN2517255.4/2.71/455%10 5 / 16 "1701-18001701-18001.00€451.24
MARATHON MOOTTORIT 5KC33FN31 Yleiskäyttöinen moottori 1/3 hv 3450 rpm 115 / 230v | AF7NAN 21YZ89 / C1419 5KC33FN3134505.6/2.81/357.5%10 9 / 16 "3001-36003001-36001.15€414.33
MARATHON MOOTTORIT 5KC42GN0018 Yleiskäyttöinen moottori 1/2 hv 1725 rpm 115 / 230v | AF7NAR 21YZ92 / G1515 5KC42GN001817258.6/4.31/264%11 "1701-18001701-18001.15€594.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35MN73 Yleiskäyttöinen moottori 1/3 hv 1725 rpm 115/230v
€517.66 / yksikkö