MARATONIN MOOTTORIT 5K42GN4619 K606 Raskaan käytön moottori AJ2LLU K606

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Vakava moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LLU Malli: 5K42GN4619Ristiviite: K606

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€824.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus72%
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.2/1.1
HP1/2
Hz60
EristysluokkaF
kW0.37
AsennusC Kasvot
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)27.05
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)28.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 55
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6205
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Vakava moottori
€824.34 / yksikkö