MARATHON MOOTTORIT 365TTFS9230 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 60 ja 15 hv | AF6MZJ 19YR36 / Y390

MARATHON MOTORS 365TTFS9230 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 60 ja 15 hv

Varastossa
Tuote: AF6MZJ Malli: 365TTFS9230Ristiviite: 19YR36 / Y390

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,637.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytystornin moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
Suorittaa loppuunSininen epoksi
kehys365T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit74.5/25
HP60, 15
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia26.375 "
MoottorisovellusJäähdytys tornit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1780/885
Nimellinen tehokkuus92.4
Kokonaispituus32.5 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2.375 "
Akselin pituus6.125 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite460
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 450
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)96.22
Laivan leveys (cm)80.98
HS-koodi8501528040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.kehysTäyden kuorman ampeeritAkselin pituusHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 284TTFNA7240 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 20 ja 5 hv | AF6MGH 19YR31 / Y385 284TTFNA72401.875 "284T24/8.54 13 / 16 "20, 521.375 "1775/88091.7€6,197.82
MARATONIN MOOTTORIT 286TTFNA7260 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 25- ja 6-1 / 4-hv | AF6MGJ 19YR32 / Y386 286TTFNA72601.875 "286T31/114 13 / 16 "25, 6-1 / 422.875 "1775/88091.7€6,953.44
MARATHON MOOTTORIT 324TTFS7290 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 30 ja 7-1 / 2 Hv | AF6MGK 19YR33 / Y387 324TTFS72902.125 "324T35/11.25.5 "30, 7-1 / 223.375 "1785/88891€9,294.26
MARATHON MOOTTORIT 326TTFS9210 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 40 ja 10 hv | AF6MGL 19YR34 / Y388 326TTFS92102.125 "326T46/14.65.5 "40, 1024.875 "1782/88891€10,987.08
MARATHON MOOTTORIT 364TTFS9234 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 50 ja 13 hv | AF6MGM 19YR35 / Y389 364TTFS92342.375 "364T61/246.125 "50, 1325.375 "1775/89092.4€17,284.33
MARATHON MOOTTORIT 215TTFS7290 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 7-1 / 2 ja 1-29 / 32 Hv | AF6MZF 19YR28 / Y382 215TTFS72901.375 "215T9/3.13 9 / 16 "7-1/2, 1-29/3216.187 "1765/87589.5€4,451.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 365TTFS9230 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 60 ja 15 hv
€23,637.85 / yksikkö