MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 Kiinni kytketty pumppumoottori, 5 hv, 3525 rpm, 184Jp runko, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 Kiinni kytketty pumppumoottori, 5 hv, 3525 rpm, 184 Jp runko, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6HZB Malli: 184TTFBD6012Ristiviite: 29FH28

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,578.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija8.4 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
Putkikotelon sijaintiEi
TyöjaksoJatkuva
kehys184 JP
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit12.4 / 6.2A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
Korkeus9 13 / 16 "
HP5
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia11 3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3525
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus88.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus18 11 / 16 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus7 5 / 16 "
Jännite230/460 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)32.59
Laivan pituus (cm)62.08
Laivan leveys (cm)40.01
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorisovelluskehysKehysmateriaaliMoottorin suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Kiinni kytketty pumppumoottori3 Hp 1747 Rpm | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047avokkaat184JMValssattu teräsKondensaattori-KäynnistäJM kierteitetty174775.5%15 13 / 16 "€1,841.71
MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Kiinni kytketty pumppumoottori, 3 hv, 3530 rpm, 182Jm runko, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11 182TTFBD6006Pumppu182JMTeräs3 vaiheKierretty, kierretty353089.5%17.375 "€1,294.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 Kiinni kytketty pumppumoottori, 5 hv, 3525 rpm, 184 Jp runko, 230/460 VAC
€1,578.15 / yksikkö