MARATHON MOOTTORIT 184TTDBD6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1 / 2 hv 3450 rpm | AG3CEU 32UP95 / GT2415A / 184TTDB6012

MARATHON MOTORS 184TTDBD6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1 / 2 hv 3450 rpm

Varastossa
Tuote: AG3CEU Malli: 184TTDBD6012Ristiviite: 32UP95 / GT2415A / 184TTDB6012

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,629.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
kehys184 JP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit18.0/9.0
HP7.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia13 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus88.5%
Kokonaispituus20.437 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.187 "
Akselin pituus7 5 / 16 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)32.59
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)36.5
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuusTehokkuusryhmäkehysKokonaispituusKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusJänniteHinta
MARATHON-MOOTTORIT 182TTDBD6007 Lähikytketty 3-vaiheinen 5 hv: n pumppumoottori | AF8LDH 26ZX93 / GT0412A / 182TTDB6007 182TTDBD600788.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,220.56
MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaihe 3 Hp | AF8LDK 26ZX95 / GT0410A / 182TTDB6032 182TTDBD603289.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,193.81
MARATHON-MOOTTORIT 184TTDBD6007 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1 / 2 Hv | AF8LDM 26ZX97 / GT0415A / 184TTDB6007 184TTDBD600788.5%NEMA Premium184JM17.375 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,393.70
MARATONIN MOOTTORIT 184TTDBD6032 Lähikytketty 3-vaiheinen 5-hv-pumpun moottori | AF8LDP 26ZX99 / GT0413A / 184TTDB6032 184TTDBD603289.5%NEMA Premium184JM17.375 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,333.07
MARATHON MOTORS 182TTDBD6012 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 5 Hp 3450rpm 184jp | AG3CEP 32UP91 / GT2412A / 182TTDB6012 182TTDBD601287.5%palkkio184 JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€727.64
MARATHON-MOOTTORIT 182TTDBD6037 Lähikytketty 3-vaiheinen 3-moottorinen pumppumoottori 1750 rpm 182jp | AG3CER 32UP93 / GT2410A / 182TTDB6037 182TTDBD603790.2%palkkio182 JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,240.58
MARATHON-MOOTTORIT 184TTDBD6037 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 5 hv 1750 rpm | AG3CEW 32UP97 / GT2413A / 184TTDB6037 184TTDBD603789.5%palkkio184 JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,516.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTDBD6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen 7-1 / 2 hv 3450 rpm
€1,629.47 / yksikkö