MARATHON MOTORS 120824.00 Puuntyöstömoottori, kondensaattorin käynnistys/ajo, 3 hv, 3, 450 tyyppikilpi RPM, 230 VAC

Varastossa
Tuote: CT2FNK Malli: 120824.00Cross Ref: 773N44 / 1XEN3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,229.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 120824.00 Puuntyöstömoottori, kondensaattorin käynnistys/ajo, 3 hv, 3, 450 tyyppikilpi RPM, 230 VAC
€1,229.29 / yksikkö