MARATHON MOOTTORIT 056T17DRR70010A1 yleiskäyttöinen moottori, 1 hv, 3-vaiheinen, 1725-tyyppikilven kierrosluku, jännite 208-230 / 460 | CD3AXG 54JH50

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Yleiskäyttöinen moottori, 1 HP, 3-vaihe, 1725 Tyyppikilpi RPM, Jännite 208-230/460

Varastossa
Tuote: CD3AXG Malli: 056T17DRR70010A1Ristiviite: 54JH50

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€885.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnsiluokkainen tehokas
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.0/1.5
HP1
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia12.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus85.5%
Kokonaispituus14 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501524000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Yleiskäyttöinen moottori, 1 HP, 3-vaihe, 1725 Tyyppikilpi RPM, Jännite 208-230/460
€885.07 / yksikkö