MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5321 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorikäynnistys 1/2 hv 115 / 208-230v | AF6MGQ 19YU94 / G571

MARATHON MOTORS 056C17F5321 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorikäynnistys 1/2 hv 115 / 208-230v

Varastossa
Tuote: AF6MGQ Malli: 056C17F5321Ristiviite: 19YU94 / G571

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€539.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.8 / 4.2-4.4
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia9.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus66%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 13 / 16 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.115
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056C11F5303 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattori-käynnistys 1/3 hv 115 / 208-230v | AF6MGN 19YU92 / G576 056C11F5303114056C7.8 / 3.6-3.952.5%12 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€692.90
MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5320 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattorin käynnistys 1/3 hv 115 / 208-230v | AF6MGP 19YU93 / G570 056C17F5320172556C6.6 / 3.1-3.355%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€506.84
MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5322 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattorin käynnistys 3/4 hv 115 / 208-230v | AF6MGR 19YU95 / G572 056C17F5322172556C11.0 / 5.4-5.570%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.15€596.65
MARATONIN MOOTTORIT 056B11F5303 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorikäynnistys / kondensaattorikäyttöinen Tefc 1/2 Hp | AF6NCW 19YU85 / G578 056B11F5303114056C9.6 / 4.7-4.864%13 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€1,013.01
MARATONIN MOOTTORIT 056B17F5305 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorikäynnistys / kondensaattorikäyttöinen Tefc 1-1 / 2 Hv | AF6NCX 19YU86 / G574 056B17F5305172556HC15.2 / 8.2-7.680%13 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€865.32
MARATONIN MOOTTORIT 056B17F5306 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorikäynnistys / kondensaattorikäyttöinen Tefc 2 Hp | AF6NCY 19YU87 / G575 056B17F5306172556HC20.0 / 10.8-10.080%14 13 / 16 "1701-18001701-18001.00€949.63
MARATONIN MOOTTORIT 056B34F5326 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorikäynnistys / kondensaattorikäyttöinen Tefc 1-1 / 2 Hv | AF6NCZ 19YU88 / D314 056B34F5326345056C14.2 / 7.7-7.178.5%12 13 / 16 "3001-36003001-36001.15€760.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5321 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorikäynnistys 1/2 hv 115 / 208-230v
€539.69 / yksikkö