Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARADYNE 3200-24VG Compact Pulttituuletin 24vdc 6-1/2 tuuman halkaisija | AD6WHE 4C587

MARADYNE 3200-24VG Compact Pult-on tuuletin 24vdc 6-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD6WHE Malli: 3200-24VGRistiviite: 4C587

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti kiinnitettävä tuuletin
Ilmavirta280 / 220 cfm
Ampeeria1.8/1.0
Terä Dia.6.5 "
SuojamateriaaliKromattu teräs
Terien lukumäärä4
Nopeuksien määrä2
RPM2545/2296
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRPMJänniteHinta
MARADYNE 3200-12VG Compact Pulttituuletin 12vdc 6-1/2 tuuman halkaisija | AD6WHD 4C586 3200-12VG3.9/2.43420/280012 VDC€209.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARADYNE 3200-24VG Compact Pult-on tuuletin 24vdc 6-1/2 tuuman halkaisija
€271.46 / yksikkö