Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 59254 Nfpa Label 3-1 / 2 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 25 | AD3GYH 3ZG07

BRADY 59254 Nfpa-tarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3GYH Malli: 59254Ristiviite: 3ZG07

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-tarra
Korkeus3.5 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliUlkomainen vinyyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 59253 Nfpa-tarra 5 tuuman H 7 tuuman leveys - pakkaus 25 | AD3GYG 3ZG06 592535"7"€177.98
BRADY 59255 Nfpa Label 2 tuumaa H 2 tuuman leveys - pakkaus 25 | AD3GYJ 3ZG08 592552"2"€174.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 59254 Nfpa-tarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus
€177.98 / yksikkö