Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO TS1 Turbo-leikkuri vasen leikattu 18-mittari, teräs | AA9PYG 1ELH1

MALCO TS1 turboleikkausvasen leikkaus 18 gauge kevyttä terästä

Varastossa
Tuote: AA9PYG Malli: TS1Ristiviite: 1ELH1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbo-leikkaus
rakentaminenTeräs
Käyrän tyyppiTiukat kuviot ja suorat kulmat
LeikkaaminenVasen / Suora
Metallimittari18 Lievä / 20 Sinkitty / 22 SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMetallimittariHinta
MALCO TSHD Turbo leikkuri vasen leikattu 16 Gauge Mild Steel | AA9PYP 1ELH9 TSHDTeräs alumiiniporakiristimellä16 Lievä / 18 sinkitty€181.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO TS1 turboleikkausvasen leikkaus 18 gauge kevyttä terästä
€100.83 / yksikkö