Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO PO8X2ZWT Itselävistysruuvi, #8 Koko, 2 tuumaa Pituus, Phillips, 250Pk | AB9EJJ 2CJY1

MALCO PO8X2ZWT itselävistävä ruuvi, koko #8, pituus 2 tuumaa, Phillips, 250 pk

Varastossa
Tuote: AB9EJJ Malli: PO8X2ZWTRistiviite: 2CJY1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItse lävistävä ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty w / maalattu valkoinen pää
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.152 "
Head TypeSoikea
Pituus2"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusHinta
MALCO HW8X1/2ZT Itselävistysruuvi, 1/2 tuuman pituus, 1000Pk | AB9EJD 2CJX5 HW8X1 / 2ZTUra / kuusiokolo1 / 4 "tavallinen0.375 "0.11 "Hex-aluslevy1 / 2 "€44.23
MALCO HW8X3/4ZT Itselävistysruuvi, 3/4 tuuman pituus, 1000Pk | AB9EJE 2CJX6 HW8X3 / 4ZTUra / kuusiokolo1 / 4 "tavallinen0.375 "0.11 "Hex-aluslevy3 / 4 "€57.23
MALCO HW8X1ZT Itselävistysruuvi, 1 tuuman pituus, 500Pk | AB9EJF 2CJX7 HW8X1ZTUra / kuusiokolo1 / 4 "tavallinen0.375 "0.11 "Hex-aluslevy1"€46.24
MALCO HW8X1-1/2ZT Itselävistysruuvi, 1-1/2 tuuman pituus, 250Pk | AB9EJG 2CJX8 HW8X1-1 / 2ZTUra / kuusiokolo1 / 4 "tavallinen0.375 "0.11 "Hex-aluslevy1.5 "€33.40
MALCO HW8X2ZT Itselävistävä ruuvi, #8 koko, 2 tuumaa pituus, ura/kuusio, 250pk | AB9EJH 2CJX9 HW8X2ZTUra / kuusiokolo1 / 4 "tavallinen0.375 "0.11 "Hex-aluslevy2"€44.03

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO PO8X2ZWT itselävistävä ruuvi, koko #8, pituus 2 tuumaa, Phillips, 250 pk
€55.32 /pakkaus