Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO PL1R Lävistyslukituspuristin Redline | AE4HPX 5KNV9

MALCO PL1R Punch Lock Stud Crimper Redline

Varastossa
Tuote: AE4HPX Malli: PL1RRistiviite: 5KNV9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistyslukitustappi
rakentaminenPainevalettu sinkki nikkelöinnillä
Käsittele väriäPunainen / Musta
Kahvan muotoiluPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Kahvan tyyppiPehmeä kosketus liukumattomalla kahvalla
Leuan syvyys1-1 / 2 "
MateriaaliPainevalettu sinkki nikkelöinnillä
Metallimittari22 sinkitty
Terien lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9"
TurvasalpaKyllä
TyyppiPunainen viiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO PL1R Punch Lock Stud Crimper Redline
€187.41 / yksikkö