Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Oikea Vihreä 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Oikea Vihreä 10 3/4

Varastossa
Tuote: AB9EJT Malli: M2007Ristiviite: 2CJZ1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Snip
rakentaminenHot Drop taotut terät karkaistulla seosteräksellä
Käyrän tyyppiKapea
LeikkaaminenTerävät vasen kulma / 5 "halkaisija ympyrät / suora
LeikkaamisreunaHammastettu yläterä
Leikkauspituus1.25 "
Käsittele väriäVihreä
Kahvan muotoiluVärikoodattu valettu termoplastinen kahva
Kahvan tyyppiVärikoodatut muovikahvat
Leuan syvyys1-1 / 4 "
MateriaaliHot Drop taotut terät karkaistulla seosteräksellä
Metallimittari16 Lievä / 18 Sinkitty / 20 SS
Kokonaispituus10.75 "
TurvasalpaKyllä
TyyppiOffset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäMetallimittariHinta
MALCO M2006 Offset Aviation Snips Vasen Punainen 10 3/4 In | AB9EJR 2CJY9 M2006punainenLievä / 18 sinkitty / 20 SS€82.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO M2007 Offset Aviation Snips Oikea Vihreä 10 3/4
€82.65 / yksikkö