Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO HRP5 sianrengaspihdit, joissa on 20 tuumaa 9 Ga | AA2RYH 10Z842

MALCO HRP5 Hog Ring Pihdit Magazineilla 20 tuumaa 9 Ga

Varastossa
Tuote: AA2RYH Malli: HRP5Ristiviite: 10Z842

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€639.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSianrengaspihdit
Koko9 ga. ja 7 ga.
Akselin halkaisijalle.9 ga.
KahvaPitkä, korkea vipuvaikutus
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus20 "
Ring Koko1.437 "
TyyppiMagazinen kanssa
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvaKokonaispituusRing KokoTyyppiHinta
MALCO HRP1 sianrengaspihdit kompaktit 7 tuumaa | AE4HQE 5KNW6 HRP111 ga.Jousikäyttöinen liukumattomilla kumiterillä7"5/8 ", 3/4"Kompakti€72.78
MALCO HRP2 sianrengaspihdit, itsesyöttö 7 tuumaa | AE4HQF 5KNW7 HRP29 ga. ja 7 ga.Jousikäyttöinen liukumattomilla kumiterillä7"3 / 4 "Itsesyöttö-lehden kanssa€144.03
MALCO HRP4 sianrengaspihdit, itsesyöttö 7 3/8 tuumaa | AE4HQG 5KNW8 HRP49 ga. ja 7 ga.Jousikäyttöinen liukumattomilla kumiterillä7.375 "1.187 "Itsesyöttö-lehden kanssa€154.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO HRP5 Hog Ring Pihdit Magazineilla 20 tuumaa 9 Ga
€639.82 / yksikkö