Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO HP18KR -rei'itys Redline 1/8 ja 3/16 In | AE4HPQ 5KNV3

MALCO HP18KR rei'itys Redline 1/8 ja 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4HPQ Malli: HP18KRRistiviite: 5KNV3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itys
ToimintoReikien lävistykseen teräksestä, kuparista, alumiinista ja messingistä
Reiän koko1/8 ja 3/16 "
TyyppiPunainen viiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO HP18KR rei'itys Redline 1/8 ja 3/16 tuumaa
€176.36 / yksikkö