Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA PC01Z leikkuri, pahvi/matto/nahka/kumi/vinyyli, 12V DC, 300 rpm, paljas työkalu | CT2DJE 453F80

MAKITA PC01Z Shear, Cardboard/Carpet/Leather/Rubber/Vinyl, 12V DC, 300 Rpm, Bare Tool

Varastossa
Tuote: CT2DJE Model: PC01ZRistiviite: 453F80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräleikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6502
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAKITA 725093-3 18 Ga suora leikkuri 6.5 ampeeria 0-2 500 rpm, vasen terä | CT2DJH 24Y422 725093-3Vasen terä€109.70
MAKITA 725092-5 18 Ga Straight Shear 6.5 A, oikea terä | CT2DJJ 24Y420 725092-5Oikea terä€109.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA PC01Z Shear, Cardboard/Carpet/Leather/Rubber/Vinyl, 12V DC, 300 Rpm, Bare Tool
€124.08 / yksikkö