MAKITA LS1219LX jiirisaha, liukuva, 3 5/8 tuumaa maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Mittari, 120V AC | CT2CZT 54XJ29

MAKITA LS1219LX jiirisaha, liukuva, 3 5/8 tuumaa maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Mittari, 120V AC

Varastossa
Tuote: CT2CZT Malli: LS1219LXRistiviite: 54XJ29

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,490.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAKITA LS1219L jiirisaha, liukuva, 3 5/8 tuumaa max. Leikkaa Wd 0 asteessa. Jiiri, 60 astetta Vasemmalle 60 asteeseen. Oikea | CT2CZU 54XJ28 LS1219LMitresaha€1,351.89
MAKITA LS1221 yhdistelmä jiirisaha, 120 VAC, 12 tuuman terän halkaisija | CV4LGP 14F153 LS1221Yhdistelmäsaha€570.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA LS1219LX jiirisaha, liukuva, 3 5/8 tuumaa maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Mittari, 120V AC
€1,490.13 / yksikkö