Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA JS1602 Sähköinen metallinleikkausleikkuri 16 Ga | AD6KZA 45L123

MAKITA JS1602 Sähköinen metallinleikkausleikkuri 16 Ga

Varastossa
Tuote: AD6KZA Malli: JS1602Ristiviite: 45L123

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen leikkaus
Vahvistimet @ 120V3.0 A / h.
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Pienin Leikkaa säde1-3 / 16 "
Ei kuormitusta / minuutti4000
Nopeusalue0 ja 4000
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti18 Gauge
Teräksen kapasiteetti16 Gauge
Työkalun pituus9.125 "
Työkalun paino4 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8855
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8213000000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA JS1602 Sähköinen metallinleikkausleikkuri 16 Ga
€647.97 / yksikkö