MAKITA JR3070CTZ mäntäsaha, 15 A virta, 1 1/4 tuuman iskun pituus, 2800 maks. Vetoa minuutissa | CT2DEG 48XT76

MAKITA JR3070CTZ mäntäsaha, 15 A virta, 1 1/4 tuuman iskun pituus, 2800 maks. Vetoa minuutissa

Varastossa
Tuote: CT2DEG Malli: JR3070CTZRistiviite: 48XT76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.953
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA JR3070CTH mäntäsaha | CT2DDZ 193WG5 JR3070CTH€420.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA JR3070CTZ mäntäsaha, 15 A virta, 1 1/4 tuuman iskun pituus, 2800 maks. Vetoa minuutissa
€402.02 / yksikkö