Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA JN1601 Pelti Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v | AA9WJG 1GUB5

MAKITA JN1601 Peltinibbler 16 Gauge 5.0 A 120v

Varastossa
Tuote: AA9WJG Malli: JN1601Ristiviite: 1GUB5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdollinen metallilevy
Vahvistimet @ 120V5.0
LaakeritPallo ja neula
Johto8 Ft. 2-Cond.
Pienin Leikkaa säde1-3/4
Ei kuormitusta / minuutti2200
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti18 Gauge
Teräksen kapasiteetti16 Gauge
Työkalun pituus10.5 "
Työkalun paino3.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Makita JN1601 on kestävä jyrsimen ihanteellinen metallilevyn leikkaamiseen mahdollisimman pienellä vääristymällä. Se voi leikata pehmeää terästä ja ruostumatonta terästä, joiden paksuus on enintään 16 ja 18.
    • Tämä kevyt Makita-peltipuristin on ohut ja ergonominen korirakenne, ja sen voimanlähteenä on 5 A: n moottori, joka pystyy tuottamaan jopa 2200 spm.
    • Suuttimen muotti voi kiertää jopa 360 astetta ja sillä on suuri 1/4 tuuman aivohalvaus.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA JN1601 Peltinibbler 16 Gauge 5.0 A 120v
€668.25 / yksikkö