Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 764353-8 Sisäinen syvähiha 3/4 tuumaa TC-pultille | AD7ETZ 4DZJ7

MAKITA 764353-8 sisempi syvä holkki 3/4 tuumaa Tc-pultille

Varastossa
Tuote: AD7ETZ Malli: 764353-8Ristiviite: 4DZJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen syvähiha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 764353-8 sisempi syvä holkki 3/4 tuumaa Tc-pultille
€376.43 / yksikkö