Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 763198-1 Avaimeton istukkasovitin 3/8 tuumaa | AA6LCD 14F028

MAKITA 763198-1 Avaimeton istukkasovitin 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LCD Malli: 763198-1Ristiviite: 14F028
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
€97.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.3 / 8 "
Kapasiteetti Min.0.0625 "
Istukkatyyppiavaimeton
MateriaaliTeräs
Asennuskoko1 / 4 "
Asennustyyppi1/4 "kuusikulmainen
Nimelliskapasiteetti3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)18.1
Laivan leveys (cm)10.48
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 763198-1 Avaimeton istukkasovitin 3/8 tuumaa
€97.30 / yksikkö