Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 194633-2 Kipsilevyn nenäsovitin | AA6TAC 14U135

MAKITA 194633-2 Kipsilevyn nenäsovitin

Varastossa
Tuote: AA6TAC Malli: 194633-2Ristiviite: 14U135

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyruuvimeisseli
Aseman koko1 / 4 "
Pituus4"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 194633-2 Kipsilevyn nenäsovitin
€46.25 / yksikkö